コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品専用レンズカバー・両面テープ
材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)20
コード太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品両面テープ
材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)60
コード太さ/0.2sq相当
関連キーワード