42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(5個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8
1袋(15個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 タイプメスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)34 タイプギボシ/オスセット 端子種別ギボシ/オスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
469 税込516
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
用途配線コードの接続に タイプオス・メス(セット) 極数3 コードAV(S)0.5~2sq
1個
249 税込274
当日出荷

目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に コード長さ(m)0.8 電圧許容範囲DC6V~24V用
1個
479 税込527
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に 材質樹脂 寸法(mm)15×11
1袋(15個)
399 税込439
当日出荷

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5 スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5 使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
649 税込714
当日出荷

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。 材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g)11 タイプ防水 端子種別防水 使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq 防水性IPX3相当
1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スバル インプレッサ/XVへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
セット内容ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(20P)、車速配線カプラー(5P)、アンテナ変換コード(3P) 、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカースバル 適合車種subaru インプレッサg4/インプレッサスポーツ《型式》gk2/gk3/gk6/gk7/gt2/gt3/gt6/gt7《年式》2019年10月~、subaru xv《型式》gt3/gte《年式》2019年10月~
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。 適合メーカー日産 適合車種日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~ セット内容2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能。AUTO ACC対応
用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付に セット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1 適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~) 適合メーカー日産
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷