「LED燈」の検索結果
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
適合板厚(mm)0.5~2.0
コード1.25sq相当-約180mm
使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)12
防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
こちらの商品は「第一世代」です。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED3WパワーLED×3灯
発光色紫色
連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム
LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる
2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)
LED2色LED 1灯(赤/緑)
使用可能電圧(V)DC6~DC24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に
寸法(Φ×高さH)(mm)123×23
充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)
バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)
防水仕様IPX8
耐荷重(t)約3
明るさ(Lm)最大48
動作温度範囲(℃)-20~70
連続点灯時間(時間)約30(満充電時)
適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)
使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
後続車に危険を伝える高輝度フラッシュ
緊急時でもサッと取り出してサッと設置できる
仕様(底面)マグネット付き
材質(本体)ABS、(レンズ/レンズカバー)PC、(スイッチ)PP、(スポンジ)ウレタンフォーム、(防水カバー)シリコン
発光色赤・緑(交互点滅発光)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×65×123
使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間約2時間
LED3W×3灯(赤2灯・緑1灯)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷