30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。 防水性IPX3相当 セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプギボシ端子 特性防水
1パック(5セット)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A)10 接点構成1C 消費電流(mA)46(コイル) コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。 適合DC12V車専用 全長265mm コード長さ(mm)265 入数2個
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
透明被覆/白ライン コード長さ(m)6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 適合板厚(mm)0.5~2.0 コード1.25sq相当-約180mm 使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下 取付穴径(Φmm)12 防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。 材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC タイプ丸型圧着 端子種別丸型圧着
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)11 タイプ110型 メス 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
299 税込329
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A)5
1個
749 税込824
当日出荷

質量(g)16 タイプオスセット 端子種別110型・187型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
349 税込384
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合平型 セット内容平型端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプ平型 端子の種類250型 端子種別平型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)