USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm
光源高輝度LED白色
充電時間3~4時間
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh
防水性IPX2相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約116×120×43mm
定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)
光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)
充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)
防水性IPX2相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本
サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)
質量(g)約225g
周波数(Hz)55Hz±5Hz
定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)
定格出力120W
使用可能温度範囲0~40度
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。
多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。
シーンに合わせた明るさ4段階調整。
USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 )
OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー)
専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。
バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。
中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。
ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。
防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。
保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプ
セット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書
材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)
寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35
光源LED 暖色
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh
充電時間(時間)1.5
ケーブル長(mm)専用USB充電:約195
取扱説明書(23.16MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム。AC100V正弦波で使用機器を選ばない。バッテリーが劣化しても交換することで長く使える。災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付。緊急時は車両に接続して使用できる。自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)。足元に重いバッテリーを
セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個
定格電圧(V)DC12
定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W)
使用可能温度範囲0~40度
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード