COTEK
COTEKのページです。COTEKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
カバー付
取付方式ラックマウント
冷却方式負荷温度連動ファン
相数単相
保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
保存湿度(%RH)10~95
仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃
カバー付
質量(kg)1.7
取付方式ラックマウント
定格電力(W)800
定格電流(A)16.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249
冷却方式負荷温度連動ファン
相数単相
突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC
動作温度(℃)-20~60
リップル(mVp-p)480
保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー
効率92%
保管温度(℃)-40~85
定格出力電圧(DC V)48
入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
保存湿度(%RH)10~95
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷