「WEST」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

【容量】6TB。【ファームファクター】3.5インチ 。【I/F】SATA 6Gb/s。【キャッシュ】256MB。【回転数】5400。 【Read】- 。 【Write】-。【保証年数】3年
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

【容量】4TB。【ファームファクター】3.5インチ。 【I/F】SATA 6 Gb/s 。 【回転数】5400rpm。 【キャッシュ】 256MB。 【保証年数】2年
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

【容量】2TB。【ファームファクター】3.5インチ。【インターフェイス】SATA。 【キャッシュサイズ】64MB 。 【RPM】 5400rpm 。【Recording Technology】CMR。【保証年数】2年
仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)450 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 185 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)90 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 150 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】2TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】256MB。【製品保証】2年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)450 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 215 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)640 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 184 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)5~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

コンピューティングのニーズを満たす、ハイパフォーマンスモデル WD Blackシリーズ
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA III キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)92 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) ドライブサイズ2.5" 転送速度(MB/sec)最大6000 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)90 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 150 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

メーカー型番:WD181KRYZ(WTD)
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 269 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)18 動作温度範囲(℃)5~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

【容量】6TB。【ファームファクター】3.5インチ。【インターフェイス】SATA。 【キャッシュサイズ】256MB 。【Recording Technology】CMR。【保証年数】3年
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

仕様●ランダム書き込み最大:85K IOPS 温度範囲(℃)-55~85(Non-Operating) インターフェースSATA 読取ランダム読み出し最大:95K IOPS 質量(g/m2)37.4 サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 耐久性600TBW 各種認証FCC、UL、TUV、KC、RCM、BSMI、VCCI、Morocco、CE、UKCA、CB-Scheme 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:530 フォームファクタ2.5-Inch
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

メーカー型番:WD161KRYZ(WTD)
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 262 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)16 動作温度範囲(℃)5~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】10TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpmクラス。【キャッシュ】256MB。【製品保証】3年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)750 コネクタSATA サイズ(mm)146.99×101.6×26.11(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 215 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)10 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】22TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

24時間365日稼働するNASに適した3.5インチHDD(7200rpm・12TB)
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)660 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 240 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)12 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

WD Red Pro 内蔵HDD フォームファクタ 3.5インチ 容量 18TB I/F SATA3.0(SATA 6Gb/s) 回転速度 7200rpm キャッシュ 512MB 保証年数 5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 272 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)18 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】16TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 259 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)16 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)720 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 164 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

仕様●ランダム書き込み最大:85K IOPS 温度範囲(℃)-55~85(Non-Operating) インターフェースSATA 読取ランダム読み出し最大:95K IOPS 質量(g/m2)7 サイズ(mm)80×22×2.38(L×W×H) 耐久性1300TBW 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:530 フォームファクタM.2 2280
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】18TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 272 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)18 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

【容量】4TB。【ファームファクター】3.5インチ。【インターフェイス】SATA。 【キャッシュサイズ】256MB 。【Recording Technology】CMR。【保証年数】3年
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】22TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)640 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 200 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)5~60 フォームファクタ3.5-Inch
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

【容量】2TB。【ファームファクター】3.5インチ。【インターフェイス】SATA。 【キャッシュサイズ】64MB 。【Recording Technology】CMR。【保証年数】3年
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷