5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1060nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5971 アズワン品番65-7259-81
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159 アズワン品番65-7259-76
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 760nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.52A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 900nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1060nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.64A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 800nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.57A/W。短絡電流 = 0.42μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

関連カテゴリ