7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1060nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5971 アズワン品番65-7259-81
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷


S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159 アズワン品番65-7259-76
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 760nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.52A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 800nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.57A/W。短絡電流 = 0.42μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 900nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1060nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.64A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)
1個
2,898 税込3,188
欠品中