「風速・風量計」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様アクセサリタイプ インペラアセンブリ併用可能製品 Kestrel 1000シリーズKestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = Kestrel 4000シリーズKestrel Nitelze キャリングケースは、 4000 / 5000 シリーズ用です. Kestrel では、最高の保護性能を発揮するために、ユニットをベルトやパックに簡単に持ち運べる丈夫なパッド付きナイロンキャリングケースがオプションで用意されています。この Niteize ケースは、温度センサと湿度センサを屋外にさらすように設計された特殊なウィンドウを備えているので、 Kestrel 4000 と 5000 シリーズの装置で正確な読み取り値を記録できます。 Niteize ケースは、 Kestrel をぴったりと保持します。背面の特許取得済みの Niteize クリップは、最大 57 mm のベルトに対応し、ウエストバンドに確実に固定できるナイロン / ガラス繊維複合材製です。このケースには、バックパックやハーネスストラップに簡単に取り付けることができる強力なフック / ループストラップも付いています。 Kestrel 4000 および 5000 シリーズの器械のために設計されているが、他の Kestrels はこの場合にも幸福に合う。. 特長と利点. 小型トーチなどの工具を持ち運ぶために、外側に便利な弾性ループを装備 予備のバッテリをしっかりと保持するために、内部に手の届きやすい弾力性のあるバッテリループが付いています 追加の内部ポケット ニテイズキャリングケースは、ブラックのみで提供されています
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)
適合機種Kestrel 5000
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード