465件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove LED Bar v2.0 Seeed StudioGrove LED Bar v2.0Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
各LEDセグメントをコードで個別制御可能 Groveモジュール プラグアンドプレイ 連結してより大きなディスプレイとして使用可能 柔軟な電源オプション(3~5.5V DC対応)
Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed StudioGrove Inventor Kit for micro:bitSeeed Studio
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
GROVE-赤外線発信器 Seeed StudioGROVE-赤外線発信器Seeed Studio
959税込1,055
1個
5日以内出荷
赤外線受信器と対で使用する赤外線LEDモジュールです。 リモコン送信機として使用しますが単に赤外線LEDとドライバー用のトランジスタをモジュールにしただけでリモコン用信号の変調機能はありません。コントローラーのプログラムで対応する必要があります。(Arduino用にはサンプルスケッチが用意されています。)
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed StudioGROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
GROVE-ベースシールド V2 Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
GROVE-プロトシールド Seeed StudioGROVE-プロトシールドSeeed Studio
499税込549
1個
5日以内出荷
GROVEコネクターを搭載した小型のユニバーサル基板です。
GROVE-ジョイスティック Seeed StudioGROVE-ジョイスティックSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
PS2のコントローラー類似のジョイスティックです。
GROVE-RGBバックライト液晶モジュール Seeed StudioGROVE-RGBバックライト液晶モジュールSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
GROVE-I2C デジタル光センサー Seeed StudioGROVE-I2C デジタル光センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
GROVEシステムのI2Cインターフェースの128×64白黒グラフィックディスプレーです。
GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ Seeed StudioGROVE-7セグメント4桁ディスプレイSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シリアルインターフェースの7セグメントLEDモジュールです。 専用IC、TM1637を使用しクロック、データーの2本の信号線とVCC、GNDだけで接続できます。
OBD-II CANバス開発キット Seeed StudioOBD-II CANバス開発キットSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様CANバスレート:最大1Mbps寸法(mm)110×83×43アズワン品番64-5657-83
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザRF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-67ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
RF Explorer ISM Combo+ Seeed StudioRF Explorer ISM Combo+Seeed Studio
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポートHELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-37
GROVE - 赤 LED Seeed StudioGROVE - 赤 LEDSeeed Studio
569税込626
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-36
Grove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポート Seeed StudioGrove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポートSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-20動作電圧(V)3.3 / 5
Grove 水位センサー for Arduino Seeed StudioGrove 水位センサー for ArduinoSeeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
Grove - Voltage Divider Seeed StudioGrove - Voltage DividerSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
GROVE - リレー Seeed StudioGROVE - リレーSeeed Studio
869税込956
1個
5日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
GROVE - バイブレータ Seeed StudioGROVE - バイブレータSeeed Studio
849税込934
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-45
GROVE-ベースシールド V2 Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
アズワン品番64-5657-21
GROVE - プロトシールド Seeed StudioGROVE - プロトシールドSeeed Studio
539税込593
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-78
1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack Seeed Studio1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs packSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
質量(g)30.01(メス-メスのジャンパー線 10cmWeight)アズワン品番63-3079-17
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ Seeed StudioSeeed Studio XIAO用円形ディスプレイSeeed Studio
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
ReSpeaker Mic Array v2.0 Seeed StudioReSpeaker Mic Array v2.0Seeed Studio
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2104-26
Jetson Nano/Xavier NX用カメラモジュール Seeed StudioJetson Nano/Xavier NX用カメラモジュールSeeed Studio
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-83
Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20 Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0 DHT20Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Grove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30 Seeed StudioGrove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30Seeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
GROVE - RGBバックライト液晶モジュール Seeed StudioGROVE - RGBバックライト液晶モジュールSeeed Studio
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Grove-GPSモジュール Air530 Seeed StudioGrove-GPSモジュール Air530Seeed Studio
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Relay Shield v3.0 Seeed StudioRelay Shield v3.0Seeed Studio
4,498税込4,948
1個
33日以内出荷
リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。
仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:8mA~250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mmアズワン品番67-0451-20
Groveクリエーターキット-γ Seeed StudioGroveクリエーターキット-γSeeed Studio
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキットArduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1アズワン品番67-0397-92
Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAOSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールドSeeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出しコンパクトなデザインSPIフラッシュボンディングパッドを予約済みオンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト【用途】ウェアラブルデバイス迅速なプロトタイピングGroveモジュールのテストプロジェクトの小型化
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】アズワン品番67-0368-03
Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボードラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】SWDデバッグラピッドプロトタイピングデータ表示小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11
Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed StudioGrove - I2Cモータードライバ L298PSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボードSTM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
G1/2inch Water Flow Sensor Seeed StudioG1/2inch Water Flow SensorSeeed Studio
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
Compact, Easy to InstallHigh Sealing PerformanceHigh Quality Hall Effect SensorRoHS CompliantWater flow sensor consists of a plastic valve body、a water rotor、and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor、rotor rolls. Its
仕様●センシング範囲:1~30L/min●RoHS:2016/10/21時点アズワン品番67-0477-25
Grove-パッシブブザー Seeed StudioGrove-パッシブブザーSeeed Studio
759税込835
1個
5日以内出荷
3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
仕様●電圧範囲:3V~5V●共鳴周波数:2700Hz●サウンド出力:>80dB●動作温度範囲:-20~+70℃●サイズ:20×20×10mm●重量:3g●セット内容:Grove-パッシブブザー ×1、Groveブケーブル ×1●参考:[メーカーページ] Grove - Passive Buzzerアズワン品番67-0397-91