3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅
仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125 アズワン品番67-0383-65
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート。高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応。ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-64 ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート。高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-67 ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

関連カテゴリ