Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
寸法(mm)72×72×13
インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
アズワン品番64-5657-28
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
。これは GPRS シールドのバージョン3.0です。このバージョンと以前のバージョンとの違いは Arduino ソケットを最新の Arduino Uno標準に変更することです。これを除いてすべての機能は。以前のバージョンと同じです。GPRSシールドはクアッドバンド低消費電力GSM/GPRSモジュールSIM900とコンパクトなPCBアンテナを備えていますが、インターフェースと基本回路が改善されより簡潔で信頼性の高いものになっています。また、GPRSシールドをメインボードと通信するための2つの選択肢は。UART またはSoftwareSerial です。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino●電源:5Vピン経由で5V、Vinピン経由で6.5V~12V●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0451-84
1個
¥15,880
税込¥17,468
33日以内出荷
Mbed Shieldは Mbed LPC1768。プロトタイピングボードに基づくMbedアプリケーションボードです。センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することを想像してみてください。CAN,イーサネット,USB、4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェースを全て1つのボードに統合します。Mbed シールドは他の標準 Arduino シールドとも互換性があり、Mbed にさらに強力な拡張機能を提供します。
仕様●基板サイズ:70×55mm
アズワン品番67-0476-29
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
Arduinoシールドの形で3D座標と。ジェスチャーを提供する独自のタッチレス制御インターフェースです。創造的なインターフェースの作成や実験、教育に使える革新的な実験システムです。基盤技術は特許を取得しており、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス・CCBY-NC-SAの下で自由に使用できます。
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:操作入力●シールドコネクタ:標準
アズワン品番67-0451-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
4.3インチのRaspberryPi ディスプレイモジュールは、RaspberryPiディスプレイモジュール・パックで、4.3インチ抵抗膜方式LCDディスプレイ、。4DPiアダプタおよび5wayインターフェース・ケーブルが含まれています。4.3インチのRaspberryPiディスプレイモジュールは、uLCD-43PTディスプレイをRaspberryPiとのインターフェース専用にカスタマイズし、。配線の手間をかけずに簡単にインターフェースを提供します。RaspberryPiディスプレイモジュール・パックを使用すると、RaspberryPiユーザーが4DPiアダプタシールドを。RaspberryPiに素早く接続し、アダプタとディスプレイモジュールを5Wayケーブルで接続すると、数秒で新しい4Dシステムディスプレイのプログラミングを開始できます。
アズワン品番67-0451-28
1個
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
関連キーワード