2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本モジュールはデジタル気圧計センサー(BMP180)をベースにしたXadowシリーズの気圧計モジュールで、アップグレード品です。モジュールは現在の環境の気圧と温度を測定し、この信号を高度の情報に変換できます。Xadowを使用して。ウエアラブルデバイスを作成し、山に登るときに高度を測定する目的には本モジュールが最適です。
仕様●低電圧動作:1.8V~3.3V●超低電力/動作電流:標準モードで●5uA(1sample/sec)●広い検出範囲:300~1100hpa●動作温度:-40℃~+85℃●超低電力モードでの解像度:0.06hpa●全て校正済 アズワン品番67-0451-02
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15 質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude 温度範囲(℃)感知:-40 to 85 精度±3% 消費電力0.4 mA 温度精度感知:±1 気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0 インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76) アズワン品番63-3112-50 動作電圧(V)5 or 3.3
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷