2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed StudioGPRS Shield V3.0
。これは GPRS シールドのバージョン3.0です。このバージョンと以前のバージョンとの違いは Arduino ソケットを最新の Arduino Uno標準に変更することです。これを除いてすべての機能は。以前のバージョンと同じです。GPRSシールドはクアッドバンド低消費電力GSM/GPRSモジュールSIM900とコンパクトなPCBアンテナを備えていますが、インターフェースと基本回路が改善されより簡潔で信頼性の高いものになっています。また、GPRSシールドをメインボードと通信するための2つの選択肢は。UART またはSoftwareSerial です。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino●電源:5Vピン経由で5V、Vinピン経由で6.5V~12V●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0451-84
1個
15,880 税込17,468
33日以内出荷

Seeed Studiombed Shield
Mbed Shieldは Mbed LPC1768。プロトタイピングボードに基づくMbedアプリケーションボードです。センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することを想像してみてください。CAN,イーサネット,USB、4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェースを全て1つのボードに統合します。Mbed シールドは他の標準 Arduino シールドとも互換性があり、Mbed にさらに強力な拡張機能を提供します。
仕様●基板サイズ:70×55mm アズワン品番67-0476-29
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

関連カテゴリ