「atmel」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
This board carries an Atmel ATXMega128A4U microcontroller. It fits directly on most breadboards. Load your firmware via PDI or with the preinstalled original Atmel USB-DFU-Loader(Flip).。Check out all details、schematic and layout .。Features:micro-USB、ESD protected。4 MHz Crystal。RX and TX LEDs for serial port。PDI header。all filter and protection parts on board.。3.3 V single supply
アズワン品番67-0461-72
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
Qタッチセンサーは、高感度、高ノイズ耐性のタッチ入力デバイスです。タッチセンサIC/Atmel製AT42QT1070をベースにしています。本ICは、外部ノイズの影響を大幅に。抑制し、RF放射を抑制するために、。スペクトル拡散方式でバーストを変調します。また、デュアルパルス取得方式を使用しています。これによりノイズ耐性が向上し、外部サンプリング・コンデンサが不要。になるため、1つのピンを使用した。タッチセンシングが可能になります
仕様●動作電圧:3V~5.5V●動作電流:1mA/3.3V●動作温度:-40℃~+85℃●通信プロトコル:I2C●タッチキー:7キー
アズワン品番67-0476-09
1個
¥3,490
税込¥3,839
33日以内出荷
関連キーワード