カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(23)
  • 日本法令(18)
  • ムラテックKDS(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • ラムマウント(11)
  • サンワサプライ(10)
  • brembo(8)
  • サンドビック(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • 東栄管機(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エレコム(4)
  • セキスイ(4)
  • 前澤化成工業(4)
  • SANDVIK(4)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • ブラックボックス(4)
  • マルツエレック(4)
  • Altrider (アルトライダー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv ds」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-RGB LED v2.0 Seeed Studio

    Grove-RGB LED v2.0

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
    寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
  • Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio

    Grove-可変カラーLED v1.1

    Seeed Studio
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    色を簡単に変更できるLED デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。
    寸法(mm)20×20×30質量(g)7バッテリーなし動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
碍子 dv特集