「eeprom i2c」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed StudioXadow - NFC Tag
Xadow-NFCタグは高度に統合された。近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM。を備えています。Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります アズワン品番67-0477-03
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷

。このプロトタイピングボードは、。Raspberry Pi B+/A+ および Raspberry Pi 2Model B 用に設計されており、Raspberry Pi(RPi)を他のコンポーネントやモジュールと組み合わせることができます。RPi 用のHATを作成するためのEEPROMがあります。大きなプロトタイピングエリア 半分は「ブレッドボード」スタイルで、半分は「パーフボード」スタイルなので、DIPチップやセンサーなどを接続できます。プロトエリアの端に沿って、すべてのGPIO/I2C/SPI および電源ピンが0.1インチの先端に分割されているため簡単に接続できます。Power LED インジケータ
アズワン品番67-0452-03
1個
3,298 税込3,628
33日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ