「pf-085c」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1
アズワン品番67-0372-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード