SparkCoreは、Arduino互換,Wi-Fi対応,クラウドベースの開発プラットフォームであり、インターネットに接続されたハードウエアの作成を簡単にします。このシールドは、基本的にユーザーがArduino互換のシールドをSparkCoreに接続できようにするアダプタです。このシールドが実行する2つの機能があります。SparkCoreのArduinoピンレイアウトへのピンマッピングと、3.3Vから5Vへの電圧変換です。TI製TXB0108PWRを使用して、SparkCoreの3.3VロジックレベルとArduinoの5Vロジックの間で電圧変換を行います。アナログピンの定格は最大3.3Vで5.0Vではありません。シールドにはオンボード電圧レギュレータがあり7V~15Vを入力します。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0476-39
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
関連キーワード