12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本モジュールはデジタル気圧計センサー(BMP180)をベースにしたXadowシリーズの気圧計モジュールで、アップグレード品です。モジュールは現在の環境の気圧と温度を測定し、この信号を高度の情報に変換できます。Xadowを使用して。ウエアラブルデバイスを作成し、山に登るときに高度を測定する目的には本モジュールが最適です。
仕様●低電圧動作:1.8V~3.3V●超低電力/動作電流:標準モードで●5uA(1sample/sec)●広い検出範囲:300~1100hpa●動作温度:-40℃~+85℃●超低電力モードでの解像度:0.06hpa●全て校正済 アズワン品番67-0451-02
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Seeed StudioXadow Audio
The Xadow Audio integrates a speaker box and a microphone on one single board. The speaker unit is rated at 0.7Watt with an impedance of 8 ohm. Unlike the common cone type speakers、the loudspeaker driver used on the Xadow Audio has a flat surface and is m
仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目7:Xadow アズワン品番67-0462-25
1個
2,198 税込2,418
33日以内出荷

Seeed StudioXadow - NFC Tag
Xadow-NFCタグは高度に統合された。近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM。を備えています。Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります アズワン品番67-0477-03
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷

Seeed StudioXadow LED 5×7
仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:ディスプレイ●項目4:LEDマトリックス●項目5:STM32F030F4●項目7:Xadow アズワン品番67-0461-93
1個
2,198 税込2,418
33日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:センサー●項目3:複合●項目7:Xadow アズワン品番67-0461-64
1個
3,798 税込4,178
33日以内出荷

Qタッチセンサーは、高感度、高ノイズ耐性のタッチ入力デバイスです。タッチセンサIC/Atmel製AT42QT1070をベースにしています。本ICは、外部ノイズの影響を大幅に。抑制し、RF放射を抑制するために、。スペクトル拡散方式でバーストを変調します。また、デュアルパルス取得方式を使用しています。これによりノイズ耐性が向上し、外部サンプリング・コンデンサが不要。になるため、1つのピンを使用した。タッチセンシングが可能になります
仕様●動作電圧:3V~5.5V●動作電流:1mA/3.3V●動作温度:-40℃~+85℃●通信プロトコル:I2C●タッチキー:7キー アズワン品番67-0476-09
1個
3,490 税込3,839
33日以内出荷

仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:ディスプレイ●項目4:LCD●項目5:ST7789S●項目7:Xadow アズワン品番67-0461-92
1個
6,698 税込7,368
33日以内出荷

RGB OLEDは、RGBカラーの16ビット 96×64ドットマトリックスOLEDディスプレイモジュールです。これは、288セグメントと64の共通出力を備えたシングルチップ CMOS OLEDドライバーである SSD1331モジュールに基づいており、。最大96のRGBx64ドットマトリックスディスプレイをサポートします。通信には SPI を使用します。このモジュールは、他の Xadowバージョン2 やRephone モジュールと互換性がありません。
仕様●動作電圧:3.3V●動作温度:-20℃~+70℃ アズワン品番67-0451-25
1個
4,598 税込5,058
33日以内出荷

これはBLE Bee およびXadow BLEで使用されるSMD BLEモジュールです。TIcc2541チップをベースにしており、総部品コストが低く、超低消費電力システムに適した堅牢なネットワークノードを構築できます。モジュールは小さくて使い易く、メーカーのファームウエアがあらか
仕様●電源:DC3.3V●送信電流:15mA●動作温度:-40℃~+65℃ アズワン品番67-0477-27
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

Texas InstrumentsのLaunchPad 開発キット用 共同ブランドのクイックスターターキットです。TI社が提供するさまざまなLaunchPad開発キットに接続できる拡張モジュールです。このキットにはGrove ベースブースターパックが1個と厳選されたGrove モジュールが10個含まれています。Groveモジュールとかんたんに接続できるよう、4ピンのインターフェイスを13個備えています。【注意】。LaunchPadバージョン:CC3200-LAUNCHXLとは互換性がありません。
アズワン品番67-0451-59
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

関連カテゴリ