カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 機構部品(電子部品)(2)
    • 産業用PC本体(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • SONY(ソニー)(4)
  • ビット・トレード・ワン(33)
  • SPARKFUN(31)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • Adafruit(9)
  • 島津理化(5)
  • 共立電子産業(3)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • MICROCHIP(38)
  • M5Stack(31)
  • Seeed Studio(28)
  • スイッチサイエンス(12)
  • ラトックシステム(11)
  • INFINEON(6)
  • みんなのラボ(6)
  • DIGILENT(4)
  • unitech(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpio」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero WH

    Raspberry Pi
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
    その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)

    Raspberry Pi
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
    その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白

    Raspberry Pi
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
    外形寸法(mm)79×38×15
  • Raspberry Pi Pico WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico WH

    Raspberry Pi
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
    その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Touch Display 2

    Raspberry Pi
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
    適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
  • Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Sense HAT V2

    Raspberry Pi
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
    仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
  • Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi

    Raspberry Pi400(日本語キーボード)

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 4 Model B/8GB

    Raspberry Pi
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • 無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi

    無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W

    Raspberry Pi(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
  • Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)

    Raspberry Pi
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
  • Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry Pi

    Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)

    Raspberry Pi
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
    セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
    仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
  • BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ Raspberry Pi

    BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ

    Raspberry Pi
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ。 。Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 。特長。 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化。 2.時計機能付き。 3.5V電源をダイレクト供給。 4.万全の放熱対策。 5.耐ノイズ性能の大幅改善。 6.CPUの暴走対策。 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア。 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路。 9.汎用のスイッチを5つ搭載
    寸法(mm)3.2×8.9×11.5質量(g)440
  • Raspberryシリコン - RP2040 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2040 (10個入)

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2040 は Raspberry Pi が開発したマイコンです。デュアルコア Arm Cortex?M0+(最大133MHz)、264KB SRAM、USB 1.1、PIO などを備えたコストパフォーマンスに優れたMCUです。
    仕様GPIO:30、RAM:264 KB使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+パッケージQFN56クロック周波数133MHz
  • Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)

    Raspberry Pi
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。
    仕様GPIO:30、RAM:520kB使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサパッケージQFN60クロック周波数150MHz
  • ラズベリーパイ用オプションパーツ Raspberry Pi

    ラズベリーパイ用オプションパーツ

    Raspberry Pi
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
    仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデルタイプRGB LEDマトリクス:8×8ドットセンサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビットアズワン品番3-999-33計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
gpio コネクタ特集
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
"gpio" Raspberry Pi 【通販モノタロウ】