14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15% 適合機種Raspberry Pi 5 材質アルマイト 電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電 最大風量(CFM)1.09 CFM
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途 仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0 品名Raspberry Pi 5 16GB モデル 出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GB Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応 イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑) USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
29,980 税込32,978
欠品中

Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く 寸法(mm)7型(表示領域:155×88) 24ビットRGB 対応タッチ:最大5点マルチタッチ 解像度1280×720ドット インターフェイスDSI
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度2040年1月まで供給可能 使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz ROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 W
RoHS
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途 寸法(mm)21×51 モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 メモリー520 KBSRAM 使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz 動作温度(℃)-20~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
欠品中

Raspberry PiRaspberry Pi SDカード
RoHS
仕様カードフォーマット:MicroSD●容量:32 GB●シリーズ:NOOBS●Raspberry Pi NOOBS (New Out Of Box Software) microSDカード及びSDカードアダプタ Debian Jessie. 最新バージョンのNOOBSがアップグレードされ、RaspbianオペレーティングシステムのDebian Jessieによりパフォーマンスとユーザー経験が強化されました。 RSから入手可能 121-3897 121-3897 16 GB microSDカード及びSDカードアダプタ 136-0148 136-0148 32 GB microSDカード及びSDカードアダプタ Raspberry Piは、コンピュータとプログラミングを子供たちに教育するために作成されているため、設定が簡単です。 ew ut f ox oftware (NOOBS)は、Piのセットアップに役立ち、microSDフラッシュメモリカードにインストールされている状態で入手することができ、SDカードアダプタも兼ね備えています。開始するには、Piをキーボード、マウス、電源、スクリーンに接続し、NOOBSカードをmicroSDスロットに挿入します。次に、Piで使用するOSをインストールします。 Raspberry Pi 3+、16 GB NOOBS SDカード付属 16 GB NOOBSカードとRaspberry Pi 3+を購入するつもりの場合は、このバンドル( 172-0556 172-0556 )がお買い得です。. NOOBSでインストールできるオペレーティングシステム. Raspbian (推奨) Pidora OpenElec RaspBMC RISC OS Arch Linux Debian Jessieアップグレードでは何が変更されていますか? Debian JessieがすべてのPiユーザーに対応するように開発されました。このため、Microsoft Office対応LibreOffice Suite、Claws Mailクライアント、BlueJ Greenfoot(Javaプログラミング用)、及びEpiphanyブラウザのアップグレード、Scratch、Sonic Piが追加されています。 その他の変更は次のとおりです。 イジェクトアイコン データを失わずにUSBドライブをイジェクト コマンドラインではなくデスクトップGUIで起動(コマンドラインでの起動も可能) MagPi (公式Pi専門誌)へのWebリンク Astro Piなどの新しいPiアドオンのサポート Piのスクリーンショットを撮影可能 sudoを使用せずにGPIOを制御 バグの修正 一般的に使用されるキーボードの自動検出 Debian Jessieについては次のサイトを参照してください。 https //www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51
1個
999 税込1,099
当日出荷

Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源 仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89 出力(W)25.5 周波数(Hz)入力AC:50-60 消費電力(W)無負荷時:0.1 出力電圧(V)5.1 入力電圧(V)100 - 240 ac 出力電流(A)5 ケーブル1.2 m 17 AWG、白 コネクタUSB-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51 取扱説明書(0.91MB) Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ。 。Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 。特長。 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化。 2.時計機能付き。 3.5V電源をダイレクト供給。 4.万全の放熱対策。 5.耐ノイズ性能の大幅改善。 6.CPUの暴走対策。 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア。 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路。 9.汎用のスイッチを5つ搭載
寸法(mm)3.2×8.9×11.5 質量(g)440
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷