カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • SPARKFUN(47)
  • Triumph(39)
  • ホンダ(28)
  • Seeed Studio(15)
  • M5Stack(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • cotta(8)
  • DIGILENT(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • スバル(6)
  • brembo(6)
  • ヤマト産業(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • Adafruit(5)
  • 技術評論社(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yth」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WHRaspberry Pi
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry PiRaspberry Pi Sense HAT V2Raspberry Pi
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry PiRaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
Raspberry Pi Pico Raspberry PiRaspberry Pi PicoRaspberry Pi
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ