「ごみ箱 ペダル式 大容量」の検索結果
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き
材質カラー鋼板、ABS樹脂
質量(kg)17
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)74
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
いやな臭いを根本的に凍らせる。ゴミが臭うのは常温で放置することで起こる腐敗による雑菌の繁殖が原因。CLEAN BOXはマイナス11度で冷やすことで、臭いを根本的に凍らせます。38Lの大容量タイプです!
寸法(mm)W450×D415×H690
質量(kg)17
容量(L)38
消費電力(W)60
定格電圧(V)AC100/50/60Hz
電源コード(m)約1.5
冷却方式直冷式(冷機自然対流方式)
庫内温度(℃)マイナス11