1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード19-2385-00
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷