積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズは2個並列に並べて使用する事ができます。
材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
タイプワイド
容量(L)64
耐荷重(kg)3
寸法(縦×横)(mm)開口部:170×520
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)460
外寸法・間口(mm)570
有効内寸法・間口(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)280
積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。
材質ポリプロピレン
タイプスタンダード
容量(L)40.5
耐荷重(kg)3
寸法(縦×横)(mm)開口部:175×335
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)460
外寸法・間口(mm)385
有効内寸法・間口(mm)316
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)280
関連キーワード