独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
交換用の脱臭フィルターです。活性炭の力で乾燥時の臭いを吸着します!
質量(kg)約0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×40×140
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き
材質カラー鋼板、ABS樹脂
質量(kg)17
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)74
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
関連キーワード