8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA アズワン品番65-7246-72
1個
189,800 税込208,780
欠品中

Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
仕様●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFT アズワン品番65-7246-37
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA アズワン品番65-7246-54
1個
99,980 税込109,978
欠品中

アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました
仕様●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291 アズワン品番65-7244-84
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA アズワン品番65-7246-82
1個
98,980 税込108,878
欠品中

Ampire 5 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、対角線上に測定された 5.0 インチのアクティブディスプレイ領域を備えています。この領域は水平 800 ピクセル、垂直ピクセルの解像度は 480 ピクセルです。駆動システム搭載の -Si TFT-LCD、白色 LED バックライトを搭載しています IPS LCD タイプ 色の数 - 262K 色 ( R、G、B 6 ビット、デジタルそれぞれ) LVDS インターフェイス 20 ピン 3.3 V LCD 電源電圧シングル電源入力、内蔵電源回路
仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:119 x 77mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●コード番号:205-6984 アズワン品番65-7246-68
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989 アズワン品番65-7246-79
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Ampire 10.1 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。TFT LCD パネル、バックライトシステム、カラムドライバ、及びロードライバ回路で構成されています。サポートされている WXGA 1280 x 800 ピクセル解像度 RoHS 規格に適合(2022年10月現在) 投影型静電容量タッチ( OGS )
仕様●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:217 x 136mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6991 アズワン品番65-7246-63
1個
96,980 税込106,678
欠品中