Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA
アズワン品番65-7246-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Ampire 5 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、対角線上に測定された 5.0 インチのアクティブディスプレイ領域を備えています。この領域は水平 800 ピクセル、垂直ピクセルの解像度は 480 ピクセルです。駆動システム搭載の -Si TFT-LCD、白色 LED バックライトを搭載しています IPS LCD タイプ 色の数 - 262K 色 ( R、G、B 6 ビット、デジタルそれぞれ) LVDS インターフェイス 20 ピン 3.3 V LCD 電源電圧シングル電源入力、内蔵電源回路
仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:119 x 77mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●コード番号:205-6984
アズワン品番65-7246-68
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989
アズワン品番65-7246-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Ampire 10.1 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。TFT LCD パネル、バックライトシステム、カラムドライバ、及びロードライバ回路で構成されています。サポートされている WXGA 1280 x 800 ピクセル解像度 RoHS 規格に適合(2022年10月現在) 投影型静電容量タッチ( OGS )
仕様●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:217 x 136mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6991
アズワン品番65-7246-63
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA
アズワン品番65-7246-82
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
Ampire 12.1 インチ TFT-LCD は、1280 ( H ) x 800 ( V )画面をサポートすることを目的としています。この画面には、LED バックライトユニットも含まれています。16.7M カラー( RGB 8 ビット) 厚さ 1.1 mm のカバーガラス 最大輝度: 1020 cd/m2 SFT ノーマリーブラック LCD タイプ
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:261 x 163mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA
アズワン品番65-7246-41
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
仕様●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFT
アズワン品番65-7246-37
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA
アズワン品番65-7246-72
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Ampire 7 インチ TFT-LCD モジュールキットには、7 インチ TFT 液晶ディスプレイモジュールと静電容量型タッチパネルが付属しています。色数: 16M 色( R、G、B 8 ビットデジタル各) LED バックライトドライバ内蔵 輝度:最大 425 cd/m2 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:150 x 94mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6987
アズワン品番65-7246-57
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA
アズワン品番65-7246-78
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
関連キーワード