2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供 材質(本体)セラミック 種類自動車用ヒューズ 取付方式直取付 定格電圧(V)58DC ヒューズCF 遮断電流(A)2000 リード線 サイズ(mm)23.5×11.5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断速度F
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)