絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Telemecanique

Telemecaniqueのページです。Telemecaniqueは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TelemecaniqueTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチTelemecanique
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
範囲Preventa XY2リセットリセットボタンあり極/投の設定(極)DPSTインジケータロープ張力材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani TelemecaniqueTelemecanique Sensors XCSPA BlokovaniTelemecanique
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8幅(mm)30シリーズXCSPA範囲Preventa接続PG 11構成(通常の状態)1NC/2NO材質(ハウジング)ガラス繊維強化PAロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点1 NC / 2 NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani TelemecaniqueTelemecanique Sensors XCSA BlokovaniTelemecanique
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8長さ(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続1/2インチNPT構成(通常の状態)3NC材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点3NC最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique ケーブルサポート Preventa XY2Cロープ式スイッチ TelemecaniqueTelemecanique ケーブルサポート Preventa XY2Cロープ式スイッチTelemecanique
取扱停止中
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用タイプ(グラブワイヤクランプ)固定式RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルサポート併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ TelemecaniqueTelemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズTelemecanique
取扱い終了
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)13シリーズXCSDMP範囲Preventa接続M12電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプM12コンジット安全接点1NC/2NOスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSMシリーズ TelemecaniqueTelemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSMシリーズTelemecanique
取扱い終了
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)32.4シリーズXCSMアクチュエータの種類ロータリレバー駆動形式スナップ接続ケーブル構成(通常の状態)NO/2NC材質(ハウジング)金属ケーブル(エントリの数)1コンタクト数3IP等級IP66、IP67、IP68極/投の設定3極