曜日別特売

Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ

Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ - Telemecanique
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)13シリーズXCSDMP範囲Preventa接続M12電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプM12コンジット安全接点1NC/2NOスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48726047XCSDMP501L01M12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする