Telemecanique
Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSMシリーズ
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
32.4
シリーズ
XCSM
アクチュエータの種類
ロータリレバー
駆動形式
スナップ
接続
ケーブル
構成
(通常の状態)NO/2NC
材質(ハウジング)
金属
ケーブル
(エントリの数)1
コンタクト数
3
IP等級
IP66、IP67、IP68
極/投の設定
3極
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48722005
XCSM3915L5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください