濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)17×117
インク油性
商品タイプ使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
形状丸型
インク油性
商品タイプ使い切り本体
耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。袋入れタイプ。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。
材質ワックス/顔料
長さ(mm)117
タイプ油性
芯径(mm)17
直径(mm)17
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142
タイプインキ油性顔料
線幅(mm)2
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!
色(本体)グレー
芯色黒(2H)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!
内容6本
芯色黒(2H)
1本
¥219
税込¥241
翌々日出荷
濡れたところに書ける油性マーカー。
つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける!
ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。)
特許取得により、オンリーワン商品となります。
硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など
長さ(mm)145
直径(Φmm)15
タイプ油性
線幅(mm)2
滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに。
商品タイプシャープペンシル替芯
芯径(mm)2.0
繰り返し・詰め替え対応
超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。
短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。
先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに
全長(mm)130
太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。
材質ワックス/顔料
長さ(mm)106
タイプ油性
芯径(mm)20
直径(mm)20
無塩タイプで、錆びない。凍らない。
用途鉄鋼材の墨打ちに。
材質顔料+樹脂+水
色黒
タイプ油性
繰り返し・詰め替え対応
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
内容6本
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
内容6本
関連キーワード