「フレキ 電線管」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適しています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質フレキ:ステンレス(SUS304)、被覆:軟質ポリ塩化ビニル
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。
電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。
フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39
寸法E1(mm)3.7
内径d1(Φmm)13.5
内径d2(Φmm)(コーン)14.5
フレキ長(mm)16(1/2)
対角A(mm)34
フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15421号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ