ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39
寸法E1(mm)3.7
内径d1(Φmm)13.5
内径d2(Φmm)(コーン)14.5
フレキ長(mm)16(1/2)
対角A(mm)34
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。
電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。
フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
関連キーワード