「マグネットが貼れるシート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着付
長さ(m)3
吸着力(N)0.91(N/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.6
仕様マグネット式
色白
タイプ見出し
吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)310G
商品タイプ見出し
吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。
色白
仕様ホワイトボードシート、吸着式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
厚さ(mm)1
タイプ吸着式タイプ
商品タイプ吸着式タイプ
スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。
消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。
使わないときは、丸めて保管ができます。
マグネットなので簡単に着脱ができます。
縦横どちらでも貼れます。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途会議やミーティングに、フレームワークに
縦(mm)1200
仕様マグネットシートタイプ
セット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個
材質PET、異方性マグネットシート
厚さ(mm)0.4
色白
タイプマグネットシート
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。
異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比
強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる!
掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤
テープ幅(mm)25
耐荷重(kg)約2.5~3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時
吸着力(N)66.2
テープ厚さ(mm)5
テープ長さ(mm)200
特性強力
表面磁束密度(mT)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5
1袋(2本)
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード