2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブル深さ検出 = 3 (Line) m, 7 (Sonde) m最高深さ精度 = ±5%最高ロケーション精度 = ±10%測定モード = 深度表示, Genny, 電力, 無線テスターの種類 = ケーブル検出バッテリタイプ = LR20 (DタイプNiMH)電源 = 電池重量 = 2.7kg動作温度 Max = +50℃C.A.T4+ケーブル探査機. C.A.T4+は、精密なデジタルケーブル探査機です。高度に洗練された位置特定機能を備え、埋設設備をすばやく発見できます。. 動作モード: 探査モード: Genny、電力、及び無線信号の同時探査による迅速な調査 Gennyモード: Genny4によって発信された信号を検知し、埋設設備の深さをメートル法でオンデマンド推測 電力モード: 負荷のかかった電力ケーブルが発生する電磁場を検知 無線モード: 埋設ケーブルやパイプを伝達する長距離無線信号を検知 StrikeAlert 警告: 浅い埋設設備を警告 自動バックライト付き高コントラストディスプレイ: 棒グラフの高さですばやく埋設導体を特定・照準可能 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ 環境保護等級: IP54 バッテリ: LR20 (D) 1.5 Vアルカリ電池 x 2、DタイプNiMH充電池と互換
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様ケーブル深さ検出 = 3 (Line) m, 7 (Sonde) m最高深さ精度 = ±5%最高ロケーション精度 = ±10%測定モード = Genny, 電力, 無線テスターの種類 = ケーブル検出バッテリタイプ = LR20 (DタイプNiMH)電源 = 電池重量 = 2.3kg動作温度 Max = +50℃C.A.T4ケーブル探査機. C.A.T4は、精密なデジタルケーブル探査機です。高度に洗練された位置特定機能を備え、埋設設備をすばやく発見できます。. 動作モード: 探査モード: Genny、電力、及び無線信号の同時探査による迅速な調査 Gennyモード: Genny4が発信する信号を検知 電力モード: 負荷のかかった電力ケーブルが発生する電磁場を検知 無線モード: 埋設ケーブルやパイプを伝達する長距離無線信号を検知 StrikeAlert 警告: 浅い埋設設備を警告 自動バックライト付き高コントラストディスプレイ: 棒グラフの高さですばやく埋設導体を特定・照準可能 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ 環境保護等級: IP54 バッテリー: LR20 (D) 1.5 Vアルカリ電池 x 2、DタイプNiMH充電池と互換
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷