「bt4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
高精度・高剛性・高バランス。
そのすべてをこの一本に。
高バランス設計で高速回転に対応。
締め切るだけで高精度・高剛性。
刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)2.3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法L(mm)90
寸法d(mm)32
寸法D(mm)73
寸法l(mm)76
寸法l1(mm)32
寸法l2(mm)17
寸法GM18
寸法L0(mm)★31
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。
種類BTシャンクタイプ
振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
関連キーワード