セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。
付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)
トラスコ品番698-5372
幅(mm)130
高さ(mm)295
奥行(mm)207
電源(V)AC100/200
圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7
作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9
危険物の類別非危険物
1台
¥174,980
税込¥192,478
翌日出荷
関連キーワード