カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • オーム電機(2,750)
  • オーム電機[配線パーツ](109)
  • VISATON(8)
  • SPARKFUN(26)
  • ARCOL(OHMITE)(1,190)
  • ROHM(541)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(306)
  • Lohmann & Rauscher GmbH(31)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(15)
  • RS PRO(12)
  • VISHAY(11)
  • チェーンストリーム(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • Ideal-Tek(6)
  • RADIALL(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%日本ファインケム
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%日本ファインケム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1% 日本ファインケムサーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1%日本ファインケム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい
仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mmアズワン品番65-7026-61
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
予約販売
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
予約販売
仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1%日本ファインケム
1,798税込1,978
1個
予約販売
仕様抵抗:10MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
jhm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jhm