仕様MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm
関連キーワード