9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.SkinIQテクノロジー。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ。ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを。調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い 幅(mm)70 質量(kg)0.205 高さ(mm)176 奥行(mm)65 電圧(V)適合:DC5 電源充電式 連続使用時間(分)(充電1回につき)約60 充電時間(時間)約1
1個
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ 仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1 電圧(V)12 口金T10/14/T10x31に対応 光源LED 色温度(K)6000 寿命12年 ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d 光束(Lm)60 バルブマルチソケットルームランプ アプリケーションルームランプ
1箱
1,898 税込2,088
5日以内出荷

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ライセンス球、その他 適合ガラス球:G18 クリア 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 口金BA15s
1箱(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途バック球、その他 適合ガラス球:T16 クリア 消費電力(W)16 定格電圧(V)12 口金W2.1×9.5d
1箱(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ウィンカー球 アンバー 消費電力(W)21 定格電圧(V)12
1箱(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途テール球、その他 クリア 定格電圧(V)12
1箱(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ヘッドライト用 タイプH4 定格電圧(V)12
1個
798 税込878
4日以内出荷

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ポジション球、その他 適合ガラス球:T10 クリア 消費電力(W)5 定格電圧(V)12 口金W2.1×9.5d
1箱(10個)
989 税込1,088
4日以内出荷

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷