LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:300lm、最大3.5時間●エコライト:150lm 最大7時間●照射角度:120°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:5時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP54/IK07)
アズワン品番67-2186-46
1台
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:500lm、最大 2.2時間●エコライト:250/5lm 最大5/20時間●照射角度:ライト調整角度:90°/270°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:3.2時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07)
アズワン品番67-2186-47
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
関連キーワード