1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
用途車載用冷蔵冷凍庫 間口(mm)616 電源(V)DC12/24 保証期間1年間 設定可能温度(℃)-22~20
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)