27インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)6.1 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:14.9/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)532 x 671 x 146(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.311 x 0.311
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610 x 460 x 205(スタンド使用時)、610 x 362 x 39(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)6.1 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.5
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)452 x 664 x 134(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.311 x 0.311
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 x 453 x 227(スタンド使用時)、612 x 367 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)6.2 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:23.3/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480 x 695 x 126(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1
コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード