カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(281)
  • Druck(3)
  • Festo(105)
  • GEMS SENSORS(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
  • KSフィルター(3)
  • NB(日本ベアリング)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • omron(オムロン)(7)
  • SICK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • WIKA(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • ハネウェル(3)
  • 小野測器(5)
  • 東空販売(3)
  • 船舶商事(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-4g」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    Philips
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト

    Philips
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745 x 0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×180×417コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPSサイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

    Philips
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド

    Philips
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ(mm)0.18159×0.18159サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア本体質量(kg)9.3コントラスト比80000000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ31.5型輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    Philips
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
    仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2331×0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.59最大消費電力(W)48.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×212×510コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    Philips
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.1554x0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)6.65最大消費電力(W)165.6コントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI12.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 3
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト

    Philips
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.3114 x 0.3114 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト Philips

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

    Philips
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック

    Philips
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):499 x 542 x 228 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90Wピッチ0.2058 x 0.2058 mm寸法23.8型消費電力(W)24.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7最大消費電力(W)163.8コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.1 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下,0.3以下入出力端子HDMI 2.1 TMDS×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 x 3、USB3.2-C x 1(PD 15W)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    Philips
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.18159 ×0.18159 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.47最大消費電力(W)180.1コントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり3Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 4
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック

    Philips
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック

    Philips
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
  • モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック Philips

    モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
    仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.17925×0.17925 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)1.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×120×232コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor入力端子microHDMI1.4、USB Type-C(PD15W)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W
    備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ(mm)0.2745×0.2745消費電力(W)20.5電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア最大消費電力(W)136.6コントラスト比50000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M入力端子USB Type-C3.2(PD65W)×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2×4
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):540mm×615mm×229mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm質量(kg)6.37備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ(mm)0.3114×0.3114消費電力(W)26.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0サイズ(inch)27表面処理ノングレア最大消費電力(W)133.8コントラスト比50000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M入力端子USB Type-C3.2(PD65W)×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2×4
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

    Philips
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    8日以内出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):512x714x140●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):4ms●標準消費電力:34.9W●HDR方式:HDR 10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●パネル方式:VA●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●J-Moss:対応サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.18159 x 0.18159 mm表面処理ノングレア本体質量(kg)7.39コントラスト比3500:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300USBなし
関連キーワード
ues-4特集