液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W
- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):540mm×615mm×229mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm
- 質量(kg)
- 6.37
- 備考
- ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応
- ピッチ(mm)
- 0.3114×0.3114
- 消費電力(W)
- 26.2
- 電源
- AC100-240V、50/60Hz
- 適合規格
- RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0
- サイズ(inch)
- 27
- 表面処理
- ノングレア
- 最大消費電力(W)
- 133.8
- コントラスト比
- 50000000:1
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 1920×1080ドット
- 視野角
- 左右178°、上下178°
- ケーブル
- HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M
- 入力端子
- USB Type-C3.2(PD65W)×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1
- スピーカー
- あり:2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LEDバックライト
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.3以下
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 350
- USB
- USB3.2×4
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800カテゴリ
















