カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- Philips
- メディアカバーマーケット(15)
- LG(6)
- ELPA(4)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エアージェイ(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- AVIOT(2)
- Anker(アンカー)(2)
- RPC(2)
- 岩崎電気(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤナガ(1)
- ブランドをもっと見る
「pd✕27」の検索結果

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W
Philips¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)対応sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有コントラスト比1500:1液晶パネル27最大解像度1920×1080@100Hz表示色約1677万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114コーティング【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9スキャンレート30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)ピクセル81.59 PPI入出力端子HDMI 1.4×1、USB-C×1(DisplayPort Alt モード、データ転送および電源供給)、USB 3.2 Gen 1、USB-A ダウンストリーム×2(急速充電 B.C 1.2×1)、オーディオ出力パネル駆動方式IPSテクノロジー有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300応答時間(ms)4(GTG)HDCP対応HDCP 1.4(HDMI/USB-C)
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W
Philips¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1液晶パネル27インチ最大解像度2560×1440表示色約1677万色接続端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(DP Alt モード、Power Delivery 65W)、オーディオ出力色(本体)ホワイト/シルバーバックライトW-LEDシステムアスペクト比16:9ピクセル109PPIパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)300応答時間(ms)標準値:4(GTG)
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W
Philips¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷その他【色域】Adobe RGB:91.4%/DCI-P3:96.2%/sRGB:128.7%/NTSC:109.0%表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)対応sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有コントラスト比1000:1液晶パネル27最大解像度3840×2160@60Hz表示色1.07B(8bit+Hi-FRC)ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554コーティング【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9スキャンレート30~140kHz(横)/40~60(縦)ピクセル163.18 PPI入出力端子HDMI 2.0×2、USB-C 3.2 Gen 1×1(DP Alt モード、最大65Wの電源供給に対応)、USB:USB 3.2×2(急速充電×1)、オーディオ出力パネル駆動方式IPSテクノロジー有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.888×336.312輝度(cd/m2)350応答時間(ms)4(GTG)HDCP対応HDCP 1.4(HDMI/USB-C)、HDCP 2.2(HDMI/USB-C)